| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40129484 Herst.-Nr.: BRE2-EB EAN/GTIN: 4035138006170 |
| |
|
| | |
| Ausgang für Schaltfunktionen und Eingang für die Auslösung von Steuerfunktionen, Eingang unterscheidet Öffnen und Schließen, Schutzart: IP 20, zum Einbau in die Unterputzdose und gegen Feuchtigkeit schützen, potentialfreier Relaiskontakt (Wechsler: 230 V, 50/60 Hz / 3 A), ohne Hilfsmittel veränderbare Leistungsmerkmale: - Schaltzeit ab Werk: 1 Sekunde / manuell und mit BRE- Konfigurator einstellbar, - Auflösung der Schaltzeit durch: Klingeltasten einer beliebigen, Außenstation, Etagentaster / Türöffnertaste an einer beliebigen Innenstation, Parameter mit BRE-Konfigurator einstellbar, 2- bzw. 3-Draht-Technik möglich, max. 3 BRE2-EB-Geräte in 2-Draht-Technik verwendbar, Maße: H 52 mm x B 52 mm x T 23 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Breite: | 52 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Relais, Schaltgerät, Signalgerät, TK-Schnittstelle, Tastenadapter, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Umschaltrelais, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanl..., Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage, 1203247 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 76,53* | € 93,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,55* | € 93,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,82* | € 93,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 78,29* | € 95,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 86,05* | € 105,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|