| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40131237 Herst.-Nr.: 71601 EAN/GTIN: 4048879041058 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeigebaustein rot LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP40 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | nicht erforderlich | Farbe: | rot | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, signalleuchte rot, 71601, LED-Modul, Bausteine Steuerungstechnik, LED, LEDBirne, LEDLampe, LEDLeuchtmittel, LEDModul, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, 0749698, 749698 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 75,39* | € 94,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,07* | € 98,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,26* | € 109,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,56* | € 112,42* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,41* | € 116,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,241* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|