Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40131262
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040274
EAN/GTIN:
     4017918832803
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: SP 2,5/ 3, SP2,53, 3040274, Reihenklemmen-Steckadapter, Buchse, Cat-Stecker, Catstecker, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, Kat-Stecker, Katstecker, Klemmen mit Steckerabgang, Klemmenstecker, Netzwerkstecker, RJ11, RJ12, RJ45, Reihenklemmen - CLIPLINE, ST-COMBI-Stecker, Telefonstecker, Zugfederklemmen, 0448339, 448339
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,69649*
€ 2,12649*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6982*
€ 2,1282*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7664*
€ 2,2064*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7898*
€ 2,2398*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7408*
€ 2,6663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6663*
€ 3,1729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3708*
€ 2,82125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2808*
€ 2,71415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1808*
€ 2,59515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0308*
€ 2,41665
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7408*
€ 2,07155
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5899*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9035*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1672*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7341*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0756*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3040631
ab € 0,2856*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3301*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.