Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40131263
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040300
EAN/GTIN:
     4017918832834
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 6, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: SP 2,5/ 6, SP2,56, 3040300, Reihenklemmen-Steckadapter, Buchse, Cat-Stecker, Catstecker, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, Kat-Stecker, Katstecker, Klemmen mit Steckerabgang, Klemmenstecker, Netzwerkstecker, RJ11, RJ12, RJ45, Reihenklemmen - CLIPLINE, ST-COMBI-Stecker, Telefonstecker, Zugfederklemmen, 0448340, 448340
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,15677*
€ 4,00677*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3308*
€ 4,2108*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,15*
€ 4,58*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,59*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,2392*
€ 4,767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,767*
€ 5,67273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4292*
€ 5,27075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2592*
€ 5,06845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0992*
€ 4,87805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7992*
€ 4,52105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,2392*
€ 3,85465
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5899*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9035*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1672*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7341*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0756*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3040631
ab € 0,2856*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3301*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.