Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40131301 Herst.-Nr.: 0700015 EAN/GTIN: 4046356079655 |
| |
|
| | |
| Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 32 V, Breite: 6 mm, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: blau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Montageart: | Sockelmontage (steckbar) | Bemessungsspannung: | 32 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, TCP 15/DC32V, TCP15DC32V, 0700015, Sicherungs-Reihenklemme, Absiche, Feinsicherung-Klemme, Feinsicherungsklemme, Geräteschutzschalter thermisch, Klemmensicherung, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Sicherung-Klemme, Sicherungsklemme, Sicherungsklemmen, Thermische Sicherungsautomaten, 0448777, 448777 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,05* | € 7,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,99* | € 7,32* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,17* | € 7,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,72* | € 8,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 5,76* | € 8,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|