Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40132347
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1852121
EAN/GTIN:
     4017918109004
Suchbegriffe:
IC-DFR 12
ICDFR12
1852121
Zubehör/Ersatzteile für Industriest...
Anbaurahmen, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Anzahl der Potenziale: 12, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 12, Anzahl der Anschlüsse: 12, Artikelfamilie: IC-DFR, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton, Dieser Montagerahmen ist nur in Kombination mit IC 2,5/...-STGF-5,08 zu verwenden - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7482*
€ 0,9882*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7694*
€ 1,0194*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,78689*
€ 1,04689*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7962*
€ 1,0562*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8026*
€ 1,0626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9882*
€ 1,17596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9282*
€ 1,10456
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8582*
€ 1,02126
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7482*
€ 0,89036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1825608
ab € 6,3483*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 0,1198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.