Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40132692 Herst.-Nr.: 2907143 EAN/GTIN: 4017918126636 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (MKDSO), Breite: 21 mm, Höhe: 17,05 mm, Tiefe: 8,55 mm, Farbe: grün (6021) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Modulgehäuse, Hutschienen-Gehäuse, Leergehäuse, dichtstopfen kunststoff, blindstopfen, ME B-22,5 MKDSO GN, MEB22,5MKDSOGN, 2907143, Elektronik-Leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, 4-polig, Blindstopfen für Elektronikgehäuse, Box, Einbau, Elektronik-Gehäuse, Elektronik-Kleingehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Leiterplattengehäuse, ME, Rack, V0, 6100715 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,457* | € 0,634* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,4422* | € 0,7387* | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,45* | € 0,74* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,4744* | € 0,7744* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,51* | € 0,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,387* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|