Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Gehäuseoberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40132922
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2914880
EAN/GTIN:
     4017918964566
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil für Steckverbinder mit Grundleiste, Breite: 22,6 mm, Höhe: 102 mm, Tiefe: 60,15 mm, Farbe: lichtgrau (7035) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY, ME22,5OT3MSTBOKMGY, 2914880, Elektronik-Leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Bauform ME Standard, Baureihe ME, Box, Einbaugehaeuse, Einbaugehäuseoberteil, Elektronik-Gehaeuse, Elektronik-Kleingehäuse, Gehäuse, Gehäuseoberteil für Elektronikgehäuse, Kleingehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack, 6100651
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,131*
€ 0,208*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1038*
€ 1,7338*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,136*
€ 1,786*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,2068*
€ 1,8768*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,288*
€ 2,008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7338*
€ 2,06322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4338*
€ 1,70622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3638*
€ 1,62292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2638*
€ 1,50392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2238*
€ 1,45632
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,1038*
€ 1,31352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,338* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2279787
ab € 0,3478*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,4112*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,4012*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,3643*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,3567*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4575*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,723*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 10,2065*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,2142*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 5,733*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 9,0072*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 10,1865*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.