Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40133148
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040355
EAN/GTIN:
     4017918832889
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 11, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: SP 2,5/11, SP2,511, 3040355, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter, Anschlussadapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Klemmen mit Steckerabgang, Klemmenstecker, Reihenklemmen, Reihenklemmen - CLIPLINE, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, ST-COMBI-Stecker, Zugfederklemmen, 0448344, 448344
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,965*
€ 6,485*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 5,941*
€ 6,861*
10
€ 5,00*
ab € 5,286*
€ 6,896*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,49913*
€ 7,14913*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,6446*
€ 7,3346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,3346*
€ 8,72817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9946*
€ 8,32357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5346*
€ 7,77617
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,6446*
€ 6,71707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,346* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5799*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,8835*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1872*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7041*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0456*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3040631
ab € 0,2856*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3301*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.