Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40133149
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040135
EAN/GTIN:
     4017918832964
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Reihenklemmenverbinder, leiterplattensteckverbinder phoenix, dosenklemme, SPB 2,5/ 4, SPB2,54, 3040135, Reihenklemmen-Steckadapter, Buchse, Cat-Stecker, Catstecker, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, Kat-Stecker, Katstecker, Klemmen mit Steckerabgang, Klemmenstecker, Netzwerkstecker, RJ11, RJ12, RJ45, Reihenklemmen - CLIPLINE, ST-COMBI-Stecker, brückbar, Telefonstecker, Zugfederklemmen, 0459520, 459520
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,007*
€ 2,527*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,22251*
€ 2,75251*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,3115*
€ 3,5815*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,2813*
€ 3,5852*
1
€ 5,95*
ab € 2,34658*
€ 3,63658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5852*
€ 4,26639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1513*
€ 3,75005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0013*
€ 3,57155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8213*
€ 3,35735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7113*
€ 3,22645
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,2813*
€ 2,71475
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3061444
ab € 0,9996*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5799*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,8835*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1872*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7041*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0456*
Zubehör
Phoenix Contact
3001591
ab € 0,3138*
Zubehör
Phoenix Contact
3001592
ab € 0,4902*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.