Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCC02H8 selbstkonfektionierbare Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40133721
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC02H8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Unsere selbstkonfektionierbaren Steckverbinder gewährleisten die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung. Aus verschiedenen Bauformen und Gehäusematerialien wählen Sie das Produkt, das zu Ihrer Anwendung passt. Alle Steckverbinder sind ausgesprochen robust und industrietauglich. Anschluss=M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert, Anzahl anschließbarer Kontakte=4, Anschlussquerschnitt=0.14...0.34 mm², Befestigung Litzen=Schneidklemmtechnik, Kabeldurchmesser D=2.9...5.1 mm, Betriebsspannung Ub=32 VDC / 32 VAC, Nennstrom (40 °C)=4.0 A, Schutzart=IP67, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Zulassung/Konformität=cURusEACWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
32 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Schneid-Klemm-Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, BKS-S107-RT14, BKSS107RT14, BCC02H8, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Aktor, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlußkabel, Connectivity, Kabel, Sensor, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensoranschluss, Sensorik, Sensorleitung, Stecker, Steckverbinder, Verbindung, Verbindungskabel, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 12,05*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 12,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 12,61*
€ 8,95*
ab € 9,11*
€ 13,37*
€ 5,46*
ab € 10,74*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.