| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40133751 Herst.-Nr.: EVT002 EAN/GTIN: 4021179230988 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Kabeldose, gerade, M12, 5-polig, 4-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC / 300 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 10 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei , Kontakte vergoldet , Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PVC orange Dichtung: EPDM, Werkstoff Überwurfmutter: V4A (1.4404) Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, anschlussleitung, ADOGH040VAS0010E04, EVT002, Kommunikationstechnik-Adapter, 4-Leiter, AC/DC, Anschlusskabel mit Buchse, Kabeldose, Kontakte vergoldet, Verbindungstechnik, gerade, silikonfrei, 6307679 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,89* | € 23,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,68* | € 28,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,78* | € 28,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,46* | € 29,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,63* | € 29,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|