Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 120/40 mm, 1 m, Kleinpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 120/40 mm, 1 m, Kleinpackung
3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 120/40 mm, 1 m, Kleinpackung
Artikel-Nr.:
     3461-40134097
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Bei dem 3M Warmschrumpfschlauch MDT A handelt es sich um einen halogenfreien, mittelwandigen Warmschrumpfschlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin mit einer Schmelzkleberbeschichtung. Der Schmelzkleber dringt in alle Unebenheiten und Hohlräume ein und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit. Der 3M Warmschrumpfschlauch MDT A eignet sich zur Isolierung von Kunststoff und Massekabeln bis 0,6/1kV sowohl für die Verlegung in Freiluft und im Erdreich. Der alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von 55 °C bis +130 °C. Durch seine hohe Schrumpfrate von 4,5 zu eins können Sie große Durchmessersprünge mit nur einem Schlauch erfassen. Der 3M Warmschrumpfschlauch MDT A erfüllt technische Anforderungen nach IEC 60684 und ist zugelassen nach Lloyds Register of Shipping , Zertifikat 95/30032(E5). Er ist halogenfrei und RoHS konform.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mittelwandig
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz 3m, schrumpfschlauch 3m, schrumpfschlauch, MDT-A120/40, MDTA12040, 7000099272, Kleber, Meterstueck, Meterstück, Meterware, Meterwaren, Mittelwandig, Mittelwandige Schrumpfschlaeuche, Mittelwandige Schrumpfschläuche, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Montagezubehör, Schrumpf, Schrumpfschlaeuche, Schrumpfschläuche, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschläuche, halogenfrei, 0330840, 330840
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,47*
€ 46,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,92*
€ 46,79*
€ 5,46*
ab € 36,11*
€ 47,06*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 35,60*
€ 47,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,30*
€ 48,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 34,92* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.