| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40134667 Herst.-Nr.: 184371 EAN/GTIN: 4050143017218 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 4 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 250 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, NBB4-F1-E3-V3, NBB4F1E3V3, 184371, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Näherungsinitiator, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,29* | € 85,87* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,66* | € 86,49* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 69,07* | € 88,01* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,27* | € 89,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,61* | € 102,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|