Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte M50-M20, Reduzierung, Metrisch / Metrisch, Außengewinde: M50, Innengewinde: M20, Polyamid, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40135749
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     109378
EAN/GTIN:
     4046827051098
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Die Kunststoff Ex-e-Reduzierungen erlauben die einfache Anpassung von Gewindegrößen. Hierfür steht eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen zur Verfügung. Sie sind weltweit gemäß IECEx, ATEX und EAC/TR CU gekennzeichnet. Reduzierung, explosionsgeschützt, Typ: M50-M20, Außengewinde: M50 x 1,5, Innengewinde: M20 x 1,5, Schlüsselweite: 55,00 mm, Werkstoff: Polyamid, Ausführung: Metrisch / Metrisch, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex e II, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tD A21, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +75 °C, Bescheinigung IECEX Gas: IECEx PTB 16.0026X, Bescheinigung ATEX Gas: PTB 04 ATEX 1040 X, Herstellerteilenummer: 10101163, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode ACC1L - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, M50-M20, M50M20, 109378, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungsring, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, 6800528
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,91*
€ 18,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,11*
€ 19,08*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,81*
€ 19,27*
€ 3,90*
ab € 15,88*
€ 21,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,08*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.