| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40136016 Herst.-Nr.: 273160 EAN/GTIN: 4013984188196 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wippe beleuchtet mit Symbol Schlüssel für Universal-, Kreuzschalter und Taster, Farbe: perlweiß Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung erhalten Sie eine Software und Beschriftungsbögen. Für Geräte ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | einteilige Wippe | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wippe, elso wippe perlweiß, schalterabdeckung, elso schalterabdeckung, 273160, Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter Taster Dimmer, Abdeckung für Schalter Taster Dimmer Jalousie, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Abdeckung/Bedienelement für Schalterprogramme, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Dimmerabdeckung, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, JOY, Jalousieabdeckung, Jalousieschalterabdeckung, K..., Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schalter, Schalterwippe, Schaltuhrabd..., Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Symbol Schlüssel, Taste, Taster, Tasterwippe, Tipptaster, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheibe, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zug-Wechselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, 0842228, 842228 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |