| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40137178 Herst.-Nr.: 4013181 EAN/GTIN: 4250111845885 |
| |
|
| | |
| FMU-3/1EM Rahmen 3/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA. Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Montageart: | Unterputz | Breite: | 155 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, 4013181, Montageelement für Türstation, Edelstahl, FMU-3/1EM, MODESTA, MODESTA, , Montagerahmen, UPkasten,FMU-3/1EM, Modular, Modulsystem, Sprechanlage, Türstation, 7104585 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 183,04* | € 221,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 185,66* | € 223,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,18* | € 230,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,22* | € 237,25* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 195,33* | € 240,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|