| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40137179 Herst.-Nr.: 4014281 EAN/GTIN: 4250111845953 |
| |
|
| | |
| FMU-4/2EM Rahmen 4/2 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA. Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe . - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Montageart: | Unterputz | Breite: | 285 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, 4014281, Montageelement für Türstation, Edelstahl, FMU-4/2EM, MODESTA, MODESTA, , Montagerahmen, UPkasten,FMU-4/2EM, Modular, Modulsystem, Sprechanlage, Türstation, 7104593 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 209,06* | € 253,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 212,51* | € 256,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,36* | € 264,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,31* | € 266,88* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 224,82* | € 277,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|