| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40137203 Herst.-Nr.: 5810133 EAN/GTIN: 4250111848657 |
| |
|
| | |
| SZM-130 Zentra-Taster Modul mit LED-Namensschild 3/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar), taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt und weiße LED-Beleuchtung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Breite: | 120 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5810133, Funktionsmodul für Türkommunikation, MODESTA, MODESTA-Modul, MODESTA-Modul, V2A, Zentrataster,SZM-130, Modul, SZM-130, Tasten-Modul, Tastenmodul, Taster, V2A, Zentra, Zentrataster, 7104769 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 153,47* | € 188,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,84* | € 199,40* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 163,72* | € 202,87* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 166,96* | € 205,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,95* | € 207,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|