Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BAM00EM Klemmhalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40137353
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAM00EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
RFID System BIS C
Sensorhalter
rfid system bis c
Unsere Befestigungsschellen, Klemmböcke und Haltewinkel bieten Positionierung und Befestigung in Einem. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation sowie eine robuste Konstruktion aus. Sie können zwischen verschiedenen Größen für Sensordurchmesser von 3mm bis 36mm, auch für kubische Bauformen, und Ausführungen wie Aluminium, Edelstahl und Kunststoff wählen. Unsere Sensorhalter sind mit dem Montagesystem BMS kombinierbar. Die hochwertigen Sensorhalter sind für Balluff Sensoren konzipiert und getestet. Sie zeichnen sich durch Präzision und Langlebigkeit aus. Ausführung=Befestigungsschelle, Verwendung=für Sensoren Ø14.5 mmfür Schreib-/Leseköpfe Ø14.5 mmfür RFID-System BIS C-300, Material=PA 6, Abmessung=32 x 12 x 20 mm, Befestigung=Schrauben, Klemmen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: BES 14,5-BS-1, BES14,5BS1, BAM00EM, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, Abstandsschelle, Befestigungsschelle, Elektronikzubehör, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmhalter, Klemmschelle, Klickschelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Montagematerial, Nagelschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schelle, Schnappschelle, Sensorik, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,26*
€ 7,57*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2611*
€ 7,8511*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3228*
€ 7,9328*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,54*
€ 9,53*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 13,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.