Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40137477
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777355
EAN/GTIN:
     4046548009699
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Produktversion: 3.2
Zulassungen: CE, cULus Listed, BG, CCC, KOSHA
Kategorie nach: EN 954-1
Anwendungsmöglichkeiten: Zweihandüberwachung Typ III C
Normen: EN 574 TYP III C, EN 62061, EN 954-1
Betriebsarten: zweikanalig, Querschlusserkennung
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: steckbar
Klemmentyp: Schraubklemme
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 1.5 A
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 251 g
Nettogewicht: 212 g
Umgebungstemperatur: -25 - 55 °C
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 777355, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, Zweihandtaster
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,18*
€ 276,07*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,58*
€ 276,63*
Frei Haus
ab € 254,39*
€ 278,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,02*
€ 280,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,99*
€ 295,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,40*
€ 326,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,84*
€ 315,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.