Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Verbindungsklemme eins. geschl. 17,5x15x122 mm, Klemmbereich 1,5-4 mm², Kunststoff PA, Farbe natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme 1465.N
Verbindungsklemme 1465.N
Artikel-Nr.:
     3461-40137758
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126402742
EAN/GTIN:
     4011126402742
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, einseitig geschlossen, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 17,5 x 15 x 122 mm Klemmbereich : 1,5 - 4,0 mm² Anschlussmöglichkeiten : 5 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galv. verz. Stahl Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85 Nennspannung : 450 V Farbton : natur - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
450 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme, 1465.N, 4011126402742, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme, 0486556, 486556
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,221*
€ 1,721*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,75*
10
€ 3,90*
ab € 1,381*
€ 1,951*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,3994*
€ 2,004*
1 Tag
148
1
€ 4,99*
ab € 1,363*
€ 2,193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,004*
€ 2,38476
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8794*
€ 2,23649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7894*
€ 2,12939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7294*
€ 2,05799
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3994*
€ 1,66529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.