Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg Blitzleuchte CWB-ATEX rot,12-48DC/24-42AC,5J,IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfannenberg Blitzleuchte CWB-ATEX rot,12-48DC/24-42AC,5J,IP66
Artikel-Nr.:
     3461-40138626
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     31006905000
EAN/GTIN:
     4061131158363
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Kabelverschraubung
Explosionsgeschütze Blitzleuchte mit roter Haube zur optischen Gefahrenmeldung in explosionsgefährdeten Arbeitsstätten der Zonen 1, 2, 21 und 22 (gemäß 94/9EG) Gehäuse aus Aluminium, somit einsetzbar in allen chemischen und petrochemischen Anlagen sowie Offshore-Anlagen. Die Blitzröhre ist zusätzlich mit einem Stahlbügel gesichert, der sie widerstandsfähig gegen Vibrationen und Schock macht. hohe Schutzart und stabiler mechanischer Aufbau erlauben den Einsatz unter rauesten Betriebsbedingungen 6 Haubenfarben stehen zur Auswahl: klar, gelb, orange, rot, grün, blau Zündschutzart: 'd' druckfeste Kapselung für Leuchtgehäuse: 'e' erhöhte Sicherheit für Anschlussraum Lebensdauer: nach 8 Mio Blitzen noch 70% Lichtemission Maximale Sichtweite: 172 m Maße LxBxH: 91 x 82 x 260 mm Betriebstemperatur (T5): -40C - +50C, (T6): -40C - +40C GL Zulassung ist Standard Optionen/Zubehör: Rohrschellen, Befestigungswinkel, Montageplatte, Standard Winkelsatz Edelstahl - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte rot, kontrolllampe, blitzleuchte pfannenberg, CWB-ATEX 12-48DC 24-42AC PC RD, CWBATEX1248DC2442ACPCRD, 31006905000, Explosionsgeschützte Blitzleuchte, Blitzlampe ATEX, Blitzleuchte ATEX, Blitzleuchte explosionsgeschützt, EEx-Blitzleuchte, Ex-Blitzleuchte, Ex-Signalleuchte, Explosionsgeschützte, Explosionsgeschützte Signalleuchte, Explosionsgeschütztes Signalgerät, Signalgerät, Signalgerät ATEX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 876,64*
€ 967,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 863,53*
€ 967,97*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 859,34*
€ 967,98*
Frei Haus
ab € 881,73*
€ 976,68*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,97*
€ 1.151,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,00*
€ 1.126,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 932,80*
€ 1.110,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,26*
€ 1.085,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,49*
€ 1.059,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,53*
€ 1.027,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.