| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40140596 Herst.-Nr.: 711310 EAN/GTIN: 8014212183668 |
| |
|
| | |
| Geeignet zum Betrieb von hydraulischen, einfachwirkenden Schneid- oder Presswerkzeugen mit 700 bar Betriebsdruck, leichte uns kompakte sowie robuste Bauweise, ergonomisches Design für Links- oder Rechtshänder, Tragemöglichkeit mit Schultergurt, Tragetasche mit Zusatztaschen, Befestigungsmöglichkeit der Fernbedienung am Gerät auf Gürtel oder Tragegurt mittels Klemmlasche oder mittels Magneten auf ebener oder runder Oberfläche, integriertes kratzfestes Display, schnelle Werkzeugrückläufe durch hohes Rücklauffördervolumen, Drucküberwachung mittels elektronischen Drucksensor, Hochleistungs-Li-Ionen-Akku, Ladezustandsanzeige des Akku, Doppelkolbentechnik für schnellen Vorschub und hohen Druck, Fördervolumen im Niederdruckbereich <100bar 1,15 Liter/Minute, Fördervolumen im Hochdruckbereich bis 700bar 0,1Liter / Minute, Betriebsdruck 700bar, Leistung 200W, Akkuspannung 18,0V DC, Akkukapazität 30,Ah, Betriebstemperatur -20 Grad Celsius bis +55 Grad Celsius - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Hydraulikpumpe, Elektrohydraulisches Antriebsaggregat, Elektrohydropumpe, akkupumpe hydraulisch, CP700, 711310, Hydraulische Antriebseinheit, AHP700-L, Antriebseinheit, Benzinmotor, Compact, Elektro-hydraulische Pumpe, Elektro-hydraulisches Aggregat, Hydrau, Hydraulik, Hydraulikaggregat, Hydraulische Akkupumpe, Hydraulische Fußpumpe, Pneumatischer Druckumsetzer, Pumpe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.479,37* | € 3.660,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3.639,65* | € 3.828,23* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3.607,02* | € 3.830,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.697,30* | € 3.875,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.721,49* | € 3.913,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|