Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40141203 Herst.-Nr.: 375.038 EAN/GTIN: 4016514020874 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~ 50Hz 2 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz Wieland GST18i3- Stecker zentral geschraubt Wieland GST18i3- Buchse zentral geschraubt IP20 einzeln gewickelt geschraubt IP20 einzeln gewickelt Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Verbindungsleitung, bachmann steckdosenleiste, verbindungsleitung, 375.038, Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation, Verlängerung, Geräte Zuleitung, GST18, 1009890 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,56* | € 10,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,86* | € 10,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,92* | € 10,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,03* | € 10,97* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,17* | € 11,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|