Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 10 A, gPV, Un DC: 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40142115
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW60034
EAN/GTIN:
     4001869415925
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ZYLINDERSICHERUNGSEINSATZ 10X38MM 1000V 10A GPV F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und stellen eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage sicher. Die Sicherungen verfügen dabei über eine hohe DC-Bemessungsspannung und überstehen schadlos höchste Temperaturschwankungen. Alle Siemens Photovoltaik-Sicherungssysteme entsprechen somit der Norm IEC 60269-6. Die Photovoltaik-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Einen zuverlässigen Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen. 2. Die Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen). 3. Eine sichere Abschaltung bei Fehlerströmen und damit der Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen. 4. Eine sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil. 5. Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
10 Ampere
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 3NW6003-4, 3NW60034, Zylindrische Sicherung, DC Schaltung, DC-Schaltung, Fotovoltaik-Sicherungen, IEC 60269-6, Photovoltaik-Sicherungen, SENTRON, UL 2579
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 7,19*
€ 8,86*
Lager 3461
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 8,88*
20
Frei Haus
ab € 7,442*
€ 9,092*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 7,61*
€ 9,24*
20
Frei Haus
ab € 7,8445*
€ 9,4945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 177,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NC1000
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.