Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Kabeldose gerade M12 5-polig AC/DC silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40143102
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC070
EAN/GTIN:
     4021179021821
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungstechnik, Kabeldose, gerade, M12, 5-polig, 5-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 60 V AC / 60 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 2 m, PUR-Kabel, 5 x 0,34 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, ifm sensorkabel 2m, as-i kabel, as-i leitung ifm, ADOGH050MSS0002H05, EVC070, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 5-Leiter, AC/DC, Anschlusskabel mit Buchse, Kabeldose, Kontakte vergoldet, Verbindungstechnik, gerade, halogenfrei, silikonfrei, 6309564
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,99*
ab € 11,65*
€ 16,42*
€ 5,46*
ab € 14,09*
€ 19,91*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,19*
€ 19,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,10*
€ 20,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,45*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,29*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.