| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40143116 Herst.-Nr.: EVT067 EAN/GTIN: 4021179231633 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Kabeldose, abgewinkelt, M12, 5-polig, 4-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC / 300 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 2 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei , Kontakte vergoldet , Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PVC orange Dichtung: EPDM, Werkstoff Überwurfmutter: V4A (1.4404) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, ifm sensorkabel 2m, as-i kabel, as-i leitung ifm, EVT067, Kommunikationstechnik-Adapter, 4-Leiter, AC/DC, ADOAH040VAS0002E04, Anschlusskabel mit Buchse, Kabeldose, Kontakte vergoldet, Verbindungstechnik, abgewinkelt, silikonfrei, 6309631 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,46* | € 17,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,23* | € 17,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,04* | € 21,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,14* | € 21,40* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,35* | € 22,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|