| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40143152 Herst.-Nr.: IG5404 EAN/GTIN: 4021179110617 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche: PC (Polycarbonat) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, IGA3008-BPKG/6M, IGA3008BPKG6M, IG5404, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 8mm, Schließer, n.o., nicht bündig einbaubar |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,81* | € 59,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,36* | € 60,42* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,40* | € 61,57* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,87* | € 63,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,97* | € 64,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|