| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40143459 Herst.-Nr.: BCS0037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung verfügen über ein geradliniges elektrisches Feld. Sie erkennen sowohl Festkörper wie z. B. Wafer, Leiterplatten, Kartonagen, Papierstapel, Flaschen, Kunststoffblöcke und -platten als auch Flüssigkeiten durch Behälterwandungen oder Rohre aus Glas und Kunststoff (Dicke max. 4 mm). M12, Kapazitiver Sensor, M12x1, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, 4 mm, bündig Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter balluff, BCS M12T4D2-PSM40C-S04G, BCSM12T4D2PSM40CS04G, BCS0037, Kapazitiver Näherungsschalter, Füllstand, Initiator, Kapazitivernäherungsschalter, Kapazitiversicherheitsschalter, M12, Näherung, Näherungsschalter Kapazitiv, Sensor, Sensorik, Sicherheitsgerichtet, Sicherheitsschalter kapazitiv, Wegmessung, bündig, kapazitiv, 6310788 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 98,81* | € 114,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 102,35* | € 119,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 102,60* | € 119,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 111,02* | € 127,68* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 111,26* | € 127,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 102,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|