| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40143783 Herst.-Nr.: 735230 EAN/GTIN: 4013984186444 |
| |
|
| | |
| MEDIOPT care. Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung. Ausgangsstrom: 20 A, Eingangsspannung: 24V DC (20-28V DC). Ausgangsspannung: 24V DC (19-28V DC je nach Betriebszustand). Überbrückungszeit: 1 Minute, 5 Minuten, unbegrenzt (einstellbar). Batterieladestrom: abhängig von Netzgerät. Umschaltzeit: keine, Relaiskontakte: Batteriebetrieb Batteriereserve, Batteriereserve: Signalisierung bei Abfall der Batteriespannung auf ca. 20% Restladung. Lastabschaltung: durch Öffnen eines externen Kontaktes, Wiederaufladezeit: ca. 8 Stunden nach Tiefentladung, Umschalt-Schwelle: 25,5 V 1,5%, Anschluss Steuersignale: Steckbare Schraubklemme 12-polig, Anschluss Last/Netzgerät: Steckbare Schraubklemme 6-polig. Anschluss Zusatzakku: Steckbare Schraubklemme 4-polig, Netzgerät: Einstellbar 26-28V DC (Sollwert 27,2). AKKU-Tiefentladeschutz: bei ca. 20V DC am AKKU, LED-Anzeige: Integriert (siehe Signalisierung), Betriebsumgebung: Temperatur 0 40° C. Abmessung (BxHxT): 170 mmx135 mmx205mm, Gewicht: 6,9 kg. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Netzteil | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 735230, Systemgerät Klinikinstallation, Bus-Versorgungs-Gerät, Bussystem-Spannungsversorgung, Ein- und Ausgabegerät, Eingabe, MEDIOPT care, Netzgerät, Netzteil, Physikalischer Sensor, Pufferung, Spannungsversorgung, Systemgerät, Systemnetzteil, 0845387, 845387 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 422,38* | € 492,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 424,75* | € 493,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 423,36* | € 494,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 424,43* | € 497,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 445,26* | € 526,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|