Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso Taster-Einsatz für Hotelcard Steckklemme 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elso Taster-Einsatz für Hotelcard Steckklemme 1A
Artikel-Nr.:
     3461-40144822
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     112101
EAN/GTIN:
     4013984184211
Suchbegriffe:
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
SmartHome Einbauschalter
Schaltwerke 10 A 250V AC Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5mm, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Taster 1 A 250V AC, 1 Schließer (für Hotelcard).
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 Volt
Bedienungsart:
Hotelcard
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, wippentaster 1 schließer, smarthome einbauschalter, 112101, Installationsschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppeltaster, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Drehtaster, Dreipoliger Schalter, Drucktaster, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Einzeltaster, Gruppenschalter, Gruppentaster, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Hotel-Card, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontroll-Wippschalter, Kontrollschalt..., Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Serientaster, Taster, Tastereinsatz, Tastschalter, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wechseltaster, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter, 0842632, 842632
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 7,61*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,22*
€ 9,10*
1 Tag
55
1
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 9,11*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.