| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40144981 Herst.-Nr.: GHG4188145R0001 EAN/GTIN: 4250217437717 |
| |
|
| | |
| 418 814, Doppeldrucktaster, 2 Schließer, Silberkontakte, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP23 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GHG 418 8145 R0001, GHG4188145R0001, Drucktaster, Komplettgerät, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Frontelement für Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgerät, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilztaster, Schlagschalter, Schlüsseltaster, Tasterkopf, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster, Zweifachtaste |
| | |
| |