Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Thyristor
>
Thyristorleistungssteller
>
Artikel
Finder Relais mit 1 SSR-Kontakt 5 A/60 bis 240 V AC, Einschaltstrom bis 300 A für 10 ms, Eingang 230 V AC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40145150
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
770182308051
EAN/GTIN:
8012823351452
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Thyristersteller
77.01.x.xxx.8050 - spannungsschalter
Einschaltstrom-Reduzierung durch Schalten im punkt
Lampenlasten, insbesondere Energiesparlampen
Induktive Lasten cos ?> 0,6 / P > 25 VA
Kapazitäten
Auf Grund des Innenwiderstandes und des geringen Stroms
der Energiesparlampen ist es zulässig, ca. 40 Lampen von
20 W oder ca. 14 Stück Leuchtstoffröhren mit elektronischem Vorschaltgerät von 2 x 36 W gleichzeitig zu schalten.
77.01.x.xxx.8051 ? Momentanwertschalter
Verschleissfreies Schalten bei hoher Schalthäufigkeit und höheren Lasten
Widerstandslasten > 25 VA
Induktive Lasten cos ?< 0,6 / P > 25 VA
Eingangskreis:
Versorgungsspannungen AC/DC: 24 VAC oder 240 VAC (50 - 60) Hz / (12?24) VDC
Bemessungsleistung bei 24 VAC (50 Hz) / DC: 0,6 VA / 0,5 W
Bemessungsleistung bei (110?240) VAC (50 Hz): 3,6 VA
Spannungsbereich bei 24 VAC/DC: (16?32) VAC / (9,8?32)V DC
Ausgangskreis:
Max. Dauerstrom bei AC1: 5 A
Max. Einschaltstrom: bis 300 A - 10 ms
Schaltlast-Spannungsbereich: (48?265) VAC (50/60) Hz
Nennstrom bei AC7a (cos ? = 0,8): 5 A
Nennstrom bei AC 15 (ZC/R): 5 A/3 A
1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230 VAC): 0,37 kW (R)
Zulässige Lampenlasten:
Glühlampen (230 VAC) (ZC/R): 1000 W/800 W
Kompaktleuchtstofflampe (Energiesparlampe) (ZC/R): 800 W/400 W
Leuchtstoffröhre mit elektronischem Vorschaltgerät (ZC/R): 1000 W/800 W
Leuchtstoffröhre m. elektromagnetischem Vorschaltgerät (kompensiert) (ZC/R): 500 W/250 W
Minimaler Schaltstrom bei 230 V: 100 mA
Allgemeine Technische Daten:
Umgebungstemperatur: -20 ? +70 °C.
Spannungsfestigkeit zwischen Ein- und Ausgang (1,2/50 µs): 5 kV
Schutzart: IP20
Zulassungen: CE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Italien
... >
Lager 3461
>
Relais
>
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe:
Thyristorleistungssteller
,
industrierelais finder
,
industrierelais
,
77.01.8.230.8051
,
770182308051
,
Elektronisches Lastrelais
,
Halbleite
,
Lastabwurfschütz
,
Leistungselektronik
,
Leistungsschalter
,
Momentanwertschalter
,
Relais
,
SSR
,
SSR-Relais
,
Solid-State-Relais
,
Thyristor-Leistungssteller
,
0782646
,
782646
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 29,42*
€ 32,90*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 30,26*
€ 38,63*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 31,34*
€ 39,83*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 32,01*
€ 40,70*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,79*
€ 41,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsfuß für Chassisbefestigung, für Serie 20 und 22
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Distanzstück, grau, für Serie 22.3x
Finder
02209
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen