| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40145540 Herst.-Nr.: 7000-08061-2311000 EAN/GTIN: 4048879229746 |
| |
|
| | |
| M8 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 10m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP66K/IP67 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel, 7000-08061-2311000, 7000080612311000, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorleitung, Steckverbinder, Verbindungskabel, 6315098 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,69* | € 18,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,03* | € 18,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,99* | € 22,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,33* | € 24,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,06* | € 24,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|