Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Sensor Optisch, Taster, 34x14x12mm, Sn: 5-200, Sensor Optisch, Taster, 34x14x12mm, Sn: 5-200,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40145736
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     OT140475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
Optische Sensoren der ipf electronic in den Ausführungen 4mm rund und M5 sind die kleinsten Geräte ihrer Art mit eingebautem Verstärker. Sie besitzen ein Metallgehäuse und sind vollständig im Vakuum vergossen. Im optischen Teil werden Hohlspiegel eingesetzt. Diese ermöglichen ein vollständiges Ausgießen und sorgen damit für eine ausgezeichnete Beständigkeit bei schwierigen Umgebungsbedingungen. Der elektronische Teil ist in Chip-on-board Technik ausgeführt (kein Keramik-Hybrid) und ist daher unempfindlich gegenüber Vibrationen. Weiterhin wird bei mechanischer Beanspruchung ein Bruch der Leiterplatte vermieden. Die Glasoptik ist kratzfest und problemlos zu reinigen. Der vollständige Verguss mit Gießharz gewährleistet die Schutzart IP67. Induktive Näherungsschalter können ersetzt werden, wenn diese den erforderlichen Schaltabstand nicht erbringen. Taster mit zylindrischem Lichtstrahl lassen sich beispielsweise auch innerhalb eines Rohres einsetzen. Diese Subminiaturgeräte können auch dort eingesetzt werden, wo größere Lichtschranken nicht genügend Platz finden. Sie dienen damit auch als Alternative zu Lichtleitersystemen, weil sie keinen externen Verstärker benötigen. Eine gelbe LED signalisiert den Schaltzustand. Bei ungenügender Funktionsreserve (Verschmutzung oder ungünstige Ausrichtung) blinkt diese LED und zeigt damit den Betrieb im unsicheren Bereich an. Dadurch wird bei der Montage die Ausrichtung erleichtert und eine Verschmutzung vor Ausfall des Gerätes erkannt. Anwendungsbeispiele Impulsgeber Grenzmelder Positionsschalter - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, näherungsschalter induktiv ipf, fotosensor, OT140475, Lichttaster energetisch, Energe, Energetischer Lichtschalter, Energetischer Lichttaster, Energetischerlichttaster, Licht, Lichtschalter, Lichttaster, Taster, energetisch, sensor opt,taster 12x33,5x14,rotlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,20*
€ 176,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,61*
€ 180,19*
€ 6,90*
ab € 146,75*
€ 182,73*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.