| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40145894 Herst.-Nr.: IFC258 EAN/GTIN: 4021179239202 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 3 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Ganzmetall-Gehäuse , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A (1.4404) aktive Fläche: V4A (1.4404) Befestigungsmuttern: V4A (1.4404) Steckergehäuse: PA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm electronic näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, IFK3003BBPKG/AM/V4A/US-104, IFK3003BBPKGAMV4AUS104, IFC258, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, IFK3003BBPKG/AM/US-104-DPS, Induktive Sensoren, Induktiver Ganzmetallsensor, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 3mm, Schließer, bündig einbaubar, n.o., 6309706 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,29* | € 54,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,38* | € 54,77* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,70* | € 55,32* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,34* | € 55,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,18* | € 55,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|