| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40147398 Herst.-Nr.: BCC0A15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. Wählen Sie den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie. Verschiedene Kabelarten und verschiedenste Steckverbinder stehen Ihnen zur Verfügung. Anschluss 1=M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert, Anschluss 2=M12x1-Stecker, gerade, 2-polig, B-codiert, Schnittstelle=Profibus, Kabel=PUR geschirmt violett, 5 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter=2, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-20...70 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung=-20...50 °C, Betriebsspannung Ub=60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C)=4.0 A, Schutzart=IP67/IP67, Zulassung/Konformität=CEEACWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Profibus Steckverbinder freies Leitungsende, Profibussteckverbinder mit freiem Leitungsende, as-i kabel, BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-050, BCCM415M4123B329PS72N1050, BCC0A15, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Connectivity, Kabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorik, Sensorleitung, Stecker, Steckverbinder, Verbindung, Verbindungskabel, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,87* | € 57,86* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 43,67* | € 58,29* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,93* | € 97,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|