Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCC081Y Steckverbinder/Verbindungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40147418
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC081Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Wählen Sie den richtigen Anschluss für eine zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in Ihrer Applikation. Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder stehen zur Verfügung. Anschluss=M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert, Kabel=PVC grau, 3 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter=3, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-40...105 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung=-5...105 °C, Betriebsspannung Ub=60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C)=4.0 A, Schutzart=IP67, IP69K, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, balluff anschlussleitung 3 polig, as-i kabel, anschlussleitung 3x1,5, BCC M313-0000-10-001-VX8334-030, BCCM313000010001VX8334030, BCC081Y, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Connectivity, Kabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorik, Stecker, Steckverbinder, Verbindung, Verbindungskabel, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,98*
€ 8,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,22*
€ 9,09*
€ 8,95*
ab € 6,84*
€ 10,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 11,77*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.