| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40148036 Herst.-Nr.: 009338100060100 EAN/GTIN: 4043952265437 |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 6 x 100 VE=S (200 Stück) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Länge: | 1.000 Millimeter | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, sechskantschraube iso 4017 m6, 009338100060100, Sechskant-Gewindeschraube, 00933.810, AM9336100, DIN933, Gewinde, Gewindeschraube, M6x100, Maschinen-Schraube, Maschinenschraube, Schloss-Schraube, Schlossschraube, Schraube, Sechskant, Sechskant-Schraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, galZn, schlosschraube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0669* | € 0,0981* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0744* | € 0,102* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0729* | € 0,1038* | | | | Lager 3461 | | | | 200 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,0744* | € 0,1047* | | | | | | 8 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0773* | € 0,1069* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0744* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 20,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|