| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40148725 Herst.-Nr.: 3079108 EAN/GTIN: 0662488791087 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige, Kennleuchte, 2 LED Farben, Grün, Rot, Aus gleichzeitiger Belegung beider Eingänge resultiert die Farbe Gelb, Kabel mit Steckverbinder M12X1, Betriebsspannung 18?30 VDC, Leitungslänge 0.15 m, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 3) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dauerlicht, K50LGXRPQP, 3079108, Optisches/Akustisches Signalgerät, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Hängekassette, Hängetaster, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, Komplettgehäuse, Komplettgerät, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,50* | € 113,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,81* | € 116,08* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 94,42* | € 119,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,73* | € 120,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,98* | € 125,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|