| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40148934 Herst.-Nr.: 92622 EAN/GTIN: 4007529926220 |
| |
|
| | |
| -Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensor -Triac-Ausführung mit 2-Leiter-Technik, ohne Null-Leiter -Akustiksensor individuell einstellbar -Nur für ohmsche Lasten -Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche -Reichweite : max. 10 m quer, max. 3 m frontal -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : 92622= mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 240 Volt | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Rahmen, SmartHome Bewegungsmelder, b.e.g bewegungsmelder, automatik schalter, Indoor 180-T mit Rahmen, Indoor180TmitRahmen, 92622, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Innen-Bewegungs-/ Präsenzmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wandschalter, Wächter, 2602429 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 53,20* | € 68,70* | | | | | 24 Tage | | | 60 | | € 4,95* | ab € 59,96* | € 68,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 57,93* | € 74,03* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 59,22* | € 77,51* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 63,60* | € 80,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|