| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40148935 Herst.-Nr.: 92623 EAN/GTIN: 4007529926237 |
| |
|
| | |
| -Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensor -Relais-Ausführung in Drei-Leiter-Technik -Akustiksensor individuell einstellbar -Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche -Manuelles Schalten über Taster möglich -Reichweite : max. 10 m quer, max. 3 m frontal -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : 92623= mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 240 Volt | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Rahmen, SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, Indoor 180-R mit Rahmen, Indoor180RmitRahmen, 92623, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Innen-Bewegungs-/ Präsenzmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wandschalter, Wächter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 57,52* | € 72,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,05* | € 75,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,46* | € 75,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,77* | € 77,37* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 61,68* | € 78,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|