Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauff - Technik Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40149166
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     2700100108
EAN/GTIN:
     4052487000109
Suchbegriffe:
Ringraumdichtung
Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik   Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln. Maße: Pressplatten: 5 mm; Dichtbreite: 40 mm Werkstoff: Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L); Gummi: EPDM Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; DIN 18195 Teil 4; DIN 18195 Teil 6 FHRK-Standard: 40 Dichtheit: gas- und wasserdicht Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm): 80 Anzahl Kabel insgesamt: 1 Anzahl Kabel: 1 ?Kabel Ø (mm): 6 - 41 Eigenschaften: Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort Bestellbezeichnung: HRD 80-SG-1/6-41 Artikelnummer: 2700100108 Fabrikat: Hauff-Technik
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HRD80 SG 1x6-41 b40 A2/EPDM55, HRD80SG1x641b40A2EPDM55, 2700100108, Mauerdurchführung für Kabel und Rohre, Anzahl Durchgang 1: 1 ST, Ausführung: Segmentringtechnik, Dichtbreite: 40 MM, Durchführung, FHRK-Standard: 40, Futterrohr / Kernbohrung Di 1: 80 MM, Gelmanschette, Geprüft nach: GE101, Geprüfte Dichtheit: 3 BAR, Gesamtanzahl Durchgänge: 1 ST, Hauseinführung, Kabeldurchführung für Kernbohrung/Futterrohre, Kabelschutzrohrabdichtung, Leitung Sonderquerschnitt 1: 6-41, Lieferumfang: inkl. Blindstopfen, Mauerdurchführung, Schrumpf-Hauseinführungsdichtung, Schrumpf-Mauerdurchführung, Typenbezeichnung: HRD, Warmschrumpf-Durchführung, Warmschrumpf-Mauerdurchführung, Werkstoff Presselement: EPDM55, Werkstoff Pressplatte: A2, Werkstoffkombination: A2/EPDM55
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 72,22*
€ 91,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,31*
€ 91,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,54*
€ 91,62*
€ 6,99*
ab € 73,90*
€ 93,28*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,10*
€ 96,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.