Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauff - Technik Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringraumdichtung f.8 Kabel D=4-16,5mm HRD 100-SG-8/4-16,5
Ringraumdichtung f.8 Kabel D=4-16,5mm HRD 100-SG-8/4-16,5
Artikel-Nr.:
     3461-40149169
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     2700103000
EAN/GTIN:
     4052487000147
Suchbegriffe:
Ringraumdichtung
Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik   Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln. Maße: Pressplatten: 5 mm; Dichtbreite: 40 mm Werkstoff: Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L); Gummi: EPDM Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; DIN 18195 Teil 4; DIN 18195 Teil 6 FHRK-Standard: 40 Dichtheit: gas- und wasserdicht Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm): 100 Anzahl Kabel insgesamt: 8 Anzahl Kabel: 8 ?Kabel Ø (mm): 4 - 16,5 Eigenschaften: Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort Bestellbezeichnung: HRD 100-SG-8/4-16,5 Artikelnummer: 2700103000 Fabrikat: Hauff-Technik
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HRD100 SG 8x4-16,5 b40 A2/EPDM55, HRD100SG8x416,5b40A2EPDM55, 2700103000, Mauerdurchführung für Kabel und Rohre, Anzahl Durchgang 1: 8 ST, Ausführung: Segmentringtechnik, Dichtbreite: 40 MM, Durchführung, FHRK-Standard: 40, Futterrohr / Kernbohrung Di 1: 100 MM, Gelmanschette, Geprüft nach: GE101, Geprüfte Dichtheit: 3 BAR, Gesamtanzahl Durchgänge: 8 ST, Hauseinführung, Kabeldurchführung für Kernbohrung/Futterrohre, Kabelschutzrohrabdichtung, Leitung Sonderquerschnitt 1: 4-16,5, Lieferumfang: inkl. Blindstopfen, Mauerdurchführung, Schrumpf-Hauseinführungsdichtung, Schrumpf-Mauerdurchführung, Typenbezeichnung: HRD, Warmschrumpf-Durchführung, Warmschrumpf-Mauerdurchführung, Werkstoff Presselement: EPDM55, Werkstoff Pressplatte: A2, Werkstoffkombination: A2/EPDM55
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 85,46*
€ 106,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,41*
€ 106,45*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 85,79*
€ 107,49*
€ 6,99*
ab € 86,90*
€ 107,77*
2 Tage
41
€ 4,95*
ab € 89,02*
€ 109,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.