Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauff - Technik Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40149177
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     2700107000
EAN/GTIN:
     4052487000222
Suchbegriffe:
Ringraumdichtung
Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik   Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln. Maße: Pressplatten: 5 mm; Dichtbreite: 40 mm Werkstoff: Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L); Gummi: EPDM Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; DIN 18195 Teil 4; DIN 18195 Teil 6 FHRK-Standard: 40 Dichtheit: gas- und wasserdicht Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm): 200 Anzahl Kabel insgesamt: 7 Anzahl Kabel: 3 ?Kabel Ø (mm): 6 - 54 Anzahl Kabel: 4 ?Kabel Ø (mm): 6 - 26 Eigenschaften: Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort Bestellbezeichnung: HRD 200-SG-3/6-54-4/6-26 Artikelnummer: 2700107000 Fabrikat: Hauff-Technik
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HRD200 SG 3x6-54+4x6-26 b40 A2/EPDM55, HRD200SG3x6544x626b40A2EPDM55, 2700107000, Mauerdurchführung für Kabel und Rohre, Anzahl Durchgang 1: 3 ST, Anzahl Durchgang 2: 4 ST, Ausführung: indiv. Segmentringtechnik, Dichtbreite: 40 MM, Durchführung, FHRK-Standard: 40, Futterrohr / Kernbohrung Di 1: 200 MM, Gelmanschette, Geprüft nach: GE101, Geprüfte Dichtheit: 3 BAR, Gesamtanzahl Durchgänge: 7 ST, Hauseinführung, Kabeldurchführung für Kernbohrung/Futterrohre, Kabelschutzrohrabdichtung, Leitung Sonderquerschnitt 1: 6-54, Leitung Sonderquerschnitt 2: 6-26, Lieferumfang: inkl. Blindstopfen, Mauerdurchführung, Schrumpf-Hauseinführungsdichtung, Schrumpf-Mauerdurchführung, Typenbezeichnung: HRD, Warmschrumpf-Durchführung, Warmschrumpf-Mauerdurchführung, Werkstoff Presselement: EPDM55, Werkstoff Pressplatte: A2, Werkstoffkombination: A2/EPDM55
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 181,49*
€ 212,76*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 182,33*
€ 214,84*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,20*
€ 220,74*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 185,07*
€ 220,75*
€ 6,99*
ab € 187,99*
€ 221,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.