Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ pe2p Bus-Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40149316
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     779125
EAN/GTIN:
     4046548009088
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Produktversion: 1.0
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC
Abmessung Breite: 23.5 mm
Abmessung Höhe: 29.0 mm
Abmessung Tiefe: 22.0 mm
Bruttogewicht: 40 g
Nettogewicht: 16 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
23,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 779125, SPS-Kommunikations-Modul, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, FO-Schnittstelle, Fibre Optic-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, Interface, Interface-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS-BUS, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodule, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, Sicherheitsger. SPS-Kommunikations-Modul, Sicherheitsgerichtete SPS - Kommunikations-Modul, Sicherheitsgerichtetes SPS-Kommunikations-Modul, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle, Zentrale Erweiterung, Zubehör PNOZpower
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,01*
€ 63,64*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,10*
€ 64,31*
€ 5,46*
ab € 61,40*
€ 76,97*
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 78,47*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,98*
€ 80,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.