| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40149682 Herst.-Nr.: 2CCF002773R0001 EAN/GTIN: 7612270015719 |
| |
|
| | |
| SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung ? ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 10 Millimeter | Ausführung: | flach | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, phasenschiene abb, sammelschienen, ZLS202, 2CCF002773R0001, Sammelschiene, 4. Hauptstromkontakt, 4. Pol, 4.Pol, Abdeckung, Abstandhalter, Achsdurchführung, Achsdurchführung Schalterbetätigung, Achsdurchführung für Schalterbetätigung, Adapterplatte, Anschlussblock, Anschlusstechnik, Anschlusswinkelsatz, Ausfahreinsatz, Ausfahrkurbel, Ausfahrsockel, Ausfahrvorrichtung, Ausschaltverzögerer, Außenbefestigungswinkelsatz, Baugruppenverbinder, Berührungsschutz, Berührungsschutzabdeckung, Blendrahmen, Bodenwanne, Codierteil, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Durchführung, EMV-Entstörmodul, Einbausatz, Einschaltstrombegrenzer, Einschubtechnik, Einspeiseklemme, Entstörungsmodul, Ergänzungskomponente für Magnetschalter, FI-Relais-Wandler, Fernpotentiometer, Flachbandklemmsatz, Flachschiene, Flachstecker, Flachsteckeranschluss, Fronthaube, Frontplatte, Funkenhaube, Gerätekennzeichnungssystem, Haube, Hilfsleiterklemme, Hilfsleitersteckvorrichtung, Kabelklemmenblock, Klemmenabdeckung, Klemmenhaube, Klemmensatz, Klemmschiene, Kodierungsschild, Kommunikation und Messfunktion, Kontaktset, Kupfer-Sammelschiene, LED-Baustein zur Funktionsanzeige, Lampengreifer, Leiterschiene, Lichtbogenkammer, Magnetspule, Membrantülle metrisch, Montagebausatz, Montageschlüssel, Montagewerkzeug, Neutralleiterklemme, Nutenzange, Parallelverbinder Hauptstrom, Parallelverbinder Hilfskontakte, Phasentrennwand, Plombierhaube, Plombierkappe, Plombierset, Prüfgerät, Rahmenklemme, Relaisspule, Schaltspielzähler, Schaltstück, Schlüsselbetätigung, Seitenmodul, Spannungsindikator, Spule, Spule für Hilfsrelais, Spule für Magnetschalter, Starkstromverbindung, Steckeinsatz, Steckeinsatztechnik, Stecksockel, Steckvorrichtung, Sternpunktbrücke, Steuerleitungsabgriff, Steuerleitungsanschluss, Stromwandler, Tiefziehhaube, Tülle, Türdurchführung, Verbinder, Verbindungsbrücke, Verbindungselement, Wandler, Wandler für FI-Relais, Wartungsschlüssel, Zubehör Magnetschalter, Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik, anbaubarer Neutralleiterkontakt, mechanische Verriegelung, plombierbare Abdeckung, rückseitige Anschlüsse, verbreiterte Anschlüsse, vorderseitige Anschlüsse, 0631746, 631746 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,59* | € 25,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,52* | € 26,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 19,87* | € 27,59* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,49* | € 27,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,58* | € 30,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|