| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40149886 Herst.-Nr.: 10880 EAN/GTIN: 4007529108800 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | -Dieses RC-Löschglied dient im Bedarfsfall der Entstörung Ihrer Lichtinstallation. -Aufgrund technisch bedingter Spannungsspitzen bei Schalthandlungen induktiver Lasten (z.B. EVGs) kann es, gerade in Verbindung mit großen Leitungslängen, zum unbeabsichtigten Schalten von Decken- oder Präsenzmeldern kommen. -Bei größeren Installationen, in welchen viele EVGs parallel angesteuert werden, wird die Verwendung von RC-Löschgliedern empfohlen. -Wichtig ist bei der Installation die Nähe zum Verursacher der Störungen. -Spannung : 230 V AC +/-10% -Abmessungen : 38 x 12 x 26 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | RC-Löschglied | Herkunftsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, b.e.g bewegungsmelder, automatik schalter, RC-Loeschglied weiß, RCLoeschgliedweiss, 10880, Zubehör/Ersatzteile für Bewegungsmelder, Abdeckblende, Aufputz-Gehäuse, Aufputzgehäuse Präsenzmelder, Aufputzgehäuse für Melder, Bewegungsmelder Ergänzungskomponente, Decken-/Montagewinkel, Deckenadapter, Deckenmontagewinkel, Deckenwinkel, Eck-Adapter, Eckmontagestück, Filter, Sockel,, Zubehör, Zubehör,, Zubehör, Sockel, Filter, 1335346 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 9,16* | € 12,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,28* | € 14,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,12* | € 14,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 10,98* | € 15,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 11,48* | € 16,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|