| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40149958 Herst.-Nr.: 92661 EAN/GTIN: 4007529926619 |
| |
|
| | |
| -Wand-Präsenzmelder mit Akustiksensor -Ein Kanal zum Schalten von Licht -Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL -Ausführung als Master-Gerät -Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich -Akustiksensor individuell einstellbar -Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche -Reichweite : max. 10 m quer, max. 3 m frontal -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : 92661= ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 240 Volt | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rahmen, präsenzmelder b.e.g, präsenzmelder, Indoor 180-M-2C ohne Rahmen, Indoor180M2CohneRahmen, 92661, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Innen-Bewegungs-/ Präsenzmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wandschalter, Wächter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,64* | € 86,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 75,73* | € 95,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,31* | € 97,64* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 77,10* | € 99,84* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,51* | € 105,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|